onsemi ロジックゲート, AND/NAND, 表面実装, 2-入力, MC100EP05DG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(98個) 注文コード02716406 品番MC100EP05DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様●ロジックタイプ : AND/NAND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : ECL●動作供給電圧 Max : 5.5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 320ps●動作供給電圧 Min : 3 V●高さ : 1.5mm●ECLロジックゲート●ON Semiconductor. 差動(ECL)ロジックゲートには●AND●NAND●OR●NOR●XOR●XNOR●反転ゲートがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする