MC14049BDR2G onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2G onsemi 02716528

onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02716528品番MC14049BDR2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●ロジックタイプ : ヘキサインバータ / バッファ●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 140ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 4mm●MC14049B ヘキサインバータ / バッファおよび MC14050B 非反転ヘキサバッファは●単一モノリシック構造の MOS P チャネルおよび N チャネル拡張モードデバイスで構成されます。これらの補完的な MOS デバイスは●低消費電力や高ノイズ耐性が求められる場合に●主に使用されます。これらのデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用してロジックレベル変換を行います。 入力信号の高レベル (VIH) は●ロジックレベル変換用の VDD 供給電圧を超えることができます。デバイスを CMOS から TTL/DTL へのコンバータとして使用する場合● 2 つの TTL/DTL 負荷を駆動でき<>ます (VDD : 5.0V ● VOL : 0.4V ● IOL : 3.2mA) 。ソースおよびシンク電流が高い 高レベルから低レベルへのコンバータ 供給電圧範囲 : 3.0V ~ 18V すべての入力の ESD 保護を強化RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする