Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 3極 85102E833P50

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02716598 品番85102E833P50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
仕様●極数 : 3●オス/メス : メス●コンタクトジェンダー : オス●定格電流 : 7.5A●シェルサイズ : 8●実装タイプ : パネルマウント●ミルスタンダード : MIL-DTL-26482●結線方法 : はんだ●接合型 : バヨネットカップリング●接続方向 : ストレート●シリーズ : 851●動作温度 Max : +125℃●851 シリーズ - はんだ付け用オスソケット. 24 → 18 AWG ケーブル用はんだコンタクト O 1 mm (断面積 : 0.21 → 0.93 mm 2 ) 1412 モデル は● 18 → 14 AWG ケーブル(断面積 : 0.93 → 1.91 mm 2 )用のサイズ 16 コンタクト( O 1.6 mm )も 4 つ備えています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする