単体画像
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の キッチン/調理家電
タイガー魔法瓶の 炊飯器/精米機
タイガー魔法瓶の 炊飯器
IHジャー炊飯器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02716799
品番
JPW-X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル
かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。
色
ダークグレー
区分
B
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50〜60
定格消費電力(W)
1225
本体質量(kg)
3.9
加熱方式
極うま強火IH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26×35.4×20
高さ(cm)
ふた開き時:約40.2
消費電力量(Wh)
1回当たりの炊飯時:1661時間当たりの保温時:19.1
年間消費電力量(kWh/年)
88.2
省エネ基準達成率(%)
105
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09〜1.0L、0.5〜5.5合