単体画像

IHジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02716817 品番 JPW-Y100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル

モーブブラック 区分B 容量(L)1 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50〜60 定格消費電力(W)1225 本体質量(kg)3.7 加熱方式極うま強火IH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×35.4×20 高さ(cm)ふた開き時:約40.2 消費電力量(Wh)1回当たりの炊飯時:1661時間当たりの保温時:19.1 年間消費電力量(kWh/年)88.2 省エネ基準達成率(%)105 炊飯容量白米の炊飯及び保温米飯:0.09〜1.0L、0.5〜5.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする