KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の チェーン関連機器
スパンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02717438
品番
SB1801H【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,980
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
種類
スナップアイドル
形状
SB1(円弧形)
列数
1
荷重種別
H:重荷重
材質(本体)
スチール
材質
(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。