※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハセガワ
抗菌ポリエチレン・かるがるまな板標準
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×25
色
緑
注文コード
02718025
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥21,980
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×25
色
緑
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
抗菌
質量(kg)
3.8
TKG品番
9-0374-0153
TKG品番(2017)
6-0337-0339