マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード02718436 品番MCP2561FD-E/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大データレート : 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●ISO11898-5●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.16 x 7.11 x 4.95mm●長さ : 10.16mm●幅 : 7.11mm●高さ : 4.95mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする