フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 600Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●高さ : 0.5mm●用途 : EMI抑制フィルタ●高速信号ライン●チップフェライトビーズ BLM15(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化 注文コード02718567 品番BLM15BD601SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 600Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●高さ : 0.5mm●用途 : EMI抑制フィルタ●高速信号ライン●チップフェライトビーズ BLM15(B)シリーズ. 急峻なインピーダンス特性のため●信号波形への影響を最小限に抑えることが可能 信号周波数にあわせて選べるようインピーダンス特性をシリーズ化 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする