フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 20mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM31(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能 注文コード02718628 品番BLM31PG121SN1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 20mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM31(PG)シリーズ. 低直流抵抗のため●小型ながら大電流に対応 最大6AまでのDC電源ラインのノイズ対策が可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする