フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 1800Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 2700Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 2.2Ω●材料 : フェライト●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15EG / HB / HD / HG / PD / PG / PXシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pフェライトビーズは●最大6 A dcの電源ラインに対応します。 DC抵抗の小さいBLM_Pタイプは●大電流回路に最適です。 BLM15EGモデルもDC抵抗が小さくなっています。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに適しています。 注文コード02718969 品番BLM15HD182SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 1800Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 2700Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 2.2Ω●材料 : フェライト●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15EG / HB / HD / HG / PD / PG / PXシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pフェライトビーズは●最大6 A dcの電源ラインに対応します。 DC抵抗の小さいBLM_Pタイプは●大電流回路に最適です。 BLM15EGモデルもDC抵抗が小さくなっています。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする