仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 28.8 V●入力電圧 Min : 7 V●入力電圧 Max : 36 V●出力電流 Min : 0A●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : シンクロナスバック●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●高さ : 0.85mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応