内容量1セット(10000個)
仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 80Ω●定格電流 : 1.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 70mΩ●材料 : フェライト●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15EG / HB / HD / HG / PD / PG / PXシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pフェライトビーズは●最大6 A dcの電源ラインに対応します。 DC抵抗の小さいBLM_Pタイプは●大電流回路に最適です。 BLM15EGモデルもDC抵抗が小さくなっています。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに適しています。
注文コード02719145
品番BLM15PD800SN1D