マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード02719258 品番24C02C/P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●メモリサイズ : 2kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : DIP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 256 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●動作温度 Min : 0 ℃年●Microchip 24C02C シリーズは● 4.5 → 5.5 V の電圧範囲で動作する 2 K ビットシリアル EEPROM で●最大スタンバイ電流及び最大アクティブ電流は 5 μ A です。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする