マイクロチップ, 評価ボード バッテリ充電器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電源管理機能 : バッテリ充電器●キットの分類 : 評価ボード●対象機器 : MCP73871●MCP73871リチウムイオン充電器評価ボード. MCP73871評価ボードは●システム電力経路及び負荷分散管理制御機能付きのMicrochipのスタンドアロンリニアリチウムイオンバッテリ充電器をデモンストレーションするようにデザインされています。 入力電力が切断されると●システム負荷もリチウムイオンバッテリによってサポートされます。 複数のデバイスオプションがあるため●MCP73871デバイスをさまざまな用途に使用することが可能です。 リファレンスデザインの代表的な用途は●スマートフォン●PDA●ポータブルメディアプレーヤー●MP3プレーヤー●デジタルカメラ●ハンドヘルドメディアデバイス●Bluetoothヘッドセット●ウルトラモバイルPC●及び携帯通信機器です。. 一体型システム負荷分散 充電状態●低バッテリ●パワーグッド信号用LEDインジケータ 入力電流制限制御●AC / DCアダプタ(標準1650 mA)●USB-高(500 mA)●及びUSB低(100 mA)の間のDIPスイッチが付属 注文コード02719617 品番MCP73871EV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電源管理機能 : バッテリ充電器●キットの分類 : 評価ボード●対象機器 : MCP73871●MCP73871リチウムイオン充電器評価ボード. MCP73871評価ボードは●システム電力経路及び負荷分散管理制御機能付きのMicrochipのスタンドアロンリニアリチウムイオンバッテリ充電器をデモンストレーションするようにデザインされています。 入力電力が切断されると●システム負荷もリチウムイオンバッテリによってサポートされます。 複数のデバイスオプションがあるため●MCP73871デバイスをさまざまな用途に使用することが可能です。 リファレンスデザインの代表的な用途は●スマートフォン●PDA●ポータブルメディアプレーヤー●MP3プレーヤー●デジタルカメラ●ハンドヘルドメディアデバイス●Bluetoothヘッドセット●ウルトラモバイルPC●及び携帯通信機器です。. 一体型システム負荷分散 充電状態●低バッテリ●パワーグッド信号用LEDインジケータ 入力電流制限制御●AC / DCアダプタ(標準1650 mA)●USB-高(500 mA)●及びUSB低(100 mA)の間のDIPスイッチが付属 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする