仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDU●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●ROHM の 400V ショットキーバリアダイオードは●シリコン拡散型ジャンクションを備えています。小型パワーモールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性シリコン拡散型ジャンクションを備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型パワーモールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応