マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 100kΩ, 256ポジション, SPI, 8ピン PDIP 9.27 x 6.35 x 3.3mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02720089 品番MCP41100-E/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 100kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 1●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 9.27 x 6.35 x 3.3mm●高さ : 3.3mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする