マイクロチップ, イーサネットトランシーバ IEEE 802.3u, 3.3 V, 48-Pin TQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード02720265 品番KSZ8041FTLI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3u●回路数 : 1●標準データレート : 10 Mbps, 100 Mbps●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 48●寸法 : 7 x 7 x 1mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする