マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 1.2, CAN 2.0A, CAN 2.0B, 18-Pin SOIC W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード02720491 品番MCP2510-I/SO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●最大データレート : 5Mbps●トランシーバ数 : 1●インターフェース : CANコントローラIC●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 10 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC W●ピン数 : 18●寸法 : 11.53 x 7.49 x 2.31mm●長さ : 11.53mm●幅 : 7.49mm●高さ : 2.31mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2510スタンドアロンCANコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする