フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 330Ω●定格電流 : 1.2A●タイプ : チップビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 165mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM シリーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため●共振の発生を大幅に低減し●信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは●アースへの接続が不要なため●安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは●低いDC抵抗により●高電流回路で使用できます。6 A dcまでの主電源ラインに対応できます。 注文コード02720545 品番BLM15PX331SN1D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 330Ω●定格電流 : 1.2A●タイプ : チップビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 165mΩ●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM シリーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能するように設計されているため●共振の発生を大幅に低減し●信号波形の歪みを防止します BLM シリーズは●アースへの接続が不要なため●安定したアースラインがない回路に効果的です 外部電極のニッケルバリア構造による優れたはんだ耐熱性 BLM_Pシリーズは●低いDC抵抗により●高電流回路で使用できます。6 A dcまでの主電源ラインに対応できます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする