フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 1000Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 1Ω●材料 : フェライト●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15Aシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Aフェライトビーズは●30 MHzから数百MHzまでにわたるノイズの抑制に効果的で●比較的低い周波数からインピーダンスが発生します。 BLM15AXフェライトビーズは●新たに開発されたフェライト材料を採用することによって同等製品のBLM15AGより定格電流が大きくなり●DC抵抗が小さくなっています。 この製品は●安定したノイズ抑制性能を発揮し●熱●衝撃などのストレスによる性能の変動を最小限に抑えます。 注文コード02720701 品番BLM15AG102SH1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 1000Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 1Ω●材料 : フェライト●SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15Aシリーズ. 村田製作所のBLMフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Aフェライトビーズは●30 MHzから数百MHzまでにわたるノイズの抑制に効果的で●比較的低い周波数からインピーダンスが発生します。 BLM15AXフェライトビーズは●新たに開発されたフェライト材料を採用することによって同等製品のBLM15AGより定格電流が大きくなり●DC抵抗が小さくなっています。 この製品は●安定したノイズ抑制性能を発揮し●熱●衝撃などのストレスによる性能の変動を最小限に抑えます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする