マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ 注文コード02720947 品番MCP2562-E/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする