ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02721069 品番BD9E302EFJ-E2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力電圧 Min : 1 V●出力電圧 Max : 19.6 V●入力電圧 Min : 7 V●入力電圧 Max : 28 V●出力電流 Min : 0A●出力電流 Max : 3A●コンバータタイプ : シンクロナスバック●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP-J●ピン数 : 8●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●幅 : 3.9mm●ローム バック(降圧)スイッチングレギュレータ FET内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする