マイクロチップ, CANトランシーバー, IEC 61000-4-2, 8-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 注文コード02721236 品番MCP2561-E/P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.2 x 7.1 x 5mm●長さ : 10.2mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする