フェライトビーズ, 3.2 x 1.6 x 1.1mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 0.02Ω●材料 : フェライト●SMD 1206フェライトフィルタ - BLM31Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。 注文コード02721665 品番BLM31PG121SH1L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 120Ω●定格電流 : 3.5A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●最大直流抵抗 : 0.02Ω●材料 : フェライト●SMD 1206フェライトフィルタ - BLM31Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする