内容量1袋(25個)
仕様●パッケージタイプ : 1206 (3216M)●インピーダンス @ 100 MHz : 33Ω●定格電流 : 6A●タイプ : チップフェライトビーズ●寸法 : 3.2 x 1.6 x 1.1mm●長さ : 3.2mm●奥行き : 1.6mm●高さ : 1.1mm●材料 : フェライト●SMD 1206フェライトフィルタ - BLM31Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは●アース接続が不要なため●アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは●ノイズ周波数で抵抗器のように機能し●信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により●優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは●一般用途向けに設計されています。
注文コード02721681
品番BLM31PG330SN1L