マイクロチップ, CANトランシーバー, ISO11898-2、ISO11898-5, 8-Pin DFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02722049 品番MCP2561FD-E/MF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大データレート : 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●ISO11898-5●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 8●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●長さ : 3mm●幅 : 3mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする