フェライトビーズ, 1 x 0.5 x 0.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 10Ω●定格電流 : 1A●タイプ : フェライトビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●高さ : 0.5mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM15(AG)シリーズ. 比較的低い周波数から抵抗成分を発生するため●30M〜数100MHzの広帯域でのノイズ対策に適しています 注文コード02722189 品番BLM15AG100SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は仕様・内容量30種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 10Ω●定格電流 : 1A●タイプ : フェライトビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●高さ : 0.5mm●材料 : フェライト●チップフェライトビーズ BLM15(AG)シリーズ. 比較的低い周波数から抵抗成分を発生するため●30M〜数100MHzの広帯域でのノイズ対策に適しています RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする