内容量1セット(10000個)
仕様●パッケージタイプ : 0402 (1005M)●インピーダンス @ 100 MHz : 470Ω●インピーダンス @ 1 GHz : 1200Ω●定格電流 : 200mA●タイプ : チップビーズ●寸法 : 1 x 0.5 x 0.5mm●長さ : 1mm●奥行き : 0.5mm●最大直流抵抗 : 1.3Ω●材料 : フェライト●リフローはんだ付けの場合のみ. SMD 0402フェライトフィルタ - BLM15Gシリーズ. BLM15Gシリーズチップフェライトビーズは●広い周波数範囲での高周波ノイズ抑制用の製品です。. 主な特性. 1 GHz以上の高周波数で高インピーダンス特性 100 MHz → 6 GHzの広い周波数帯で高インピーダンス特性 電流印加時にインピーダンスが少し低下しても●機器動作中のインピーダンス変動はわずか. 用途: 高速CPU及び高速バスを搭載したPCや●周辺機器のインターフェイスラインのノイズ抑制●クロックスピードが数百MHz以上のデジタル機器の高調波ノイズ抑制●携帯電話やW-LANモジュールの局部発振信号に起因する誤動作の防止(自己耐性の保証)●光トランシーバのバイアスティーモジュールなど
注文コード02722566
品番BLM15GG471SN1D