仕様●最大周波数 : 40MHz●データバス幅 : 16bit●RAMサイズ : 16 kB●インストラクションセットアーキテクチャ : RISC●プログラムメモリサイズ : 128 kB●プログラムメモリタイプ : フラッシュ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN-S●ピン数 : 28●標準動作供給電圧 : 3 → 3.6 V●UARTチャンネル数 : 2●PCIチャンネル数 : 0mm●dsPIC33F デジタルシグナルコントローラ. dsPIC33Fデジタルシグナルコントローラは●MSUの簡易性を備えたDSPを提供します。 40MIPS dsPIC33Fコアは●デジタルフィルタアルゴリズム●高速の精密デジタル制御ループ●そして音声やオーディオ処理の実行を目的として設計されています。 モータ制御周辺機器を持つdsPIC33F DSCは●高性能の●精密モータ制御システムの設計を可能にします。dsPIC33F SMPS DSCは●高性能のデジタル電源用に特別に設計されたオンチップペリフェラルを搭載しています。 SMPS周辺機器には●高速高解像度PWM●高速ADC●アナログコンパレータが含まれます
RoHS指令(10物質対応)対応