インクジェット複合機 TR9530a

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02722977 品番 TR9530AWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。
【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】
店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。
【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】
プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。
【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】
顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。
【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】
幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。
【最大20枚積載可能なADF搭載】
最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。
【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】
オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。
【便利な機能】
置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。

付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7 ホワイト 外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193 エコマーク認定認定 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1〜99枚 液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット インク5色ハイブリッド 自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき 使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148〜215.9mm・長さ210mm〜297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55〜304.8mm・長さ89〜676mm) 給紙方式後トレイ/カセット RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096 色数5色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号18 155 029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする