インクジェット複合機 G3390

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02722995 品番 G3390WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

メンテナンスしやすく安心の使いやすさ、特大容量タンク搭載エントリー複合機。
【補充の手間を削減!特大容量タンク】
インクボトル各色1本でブラック最大6,000枚、カラー最大7,700枚の大量出力が可能。エコノミーモードなら、ブラック約7,600枚プリントできます。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。
【経費削減に貢献する、低ランニングコスト】
1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。
【4色ハイブリッドインク、写真も文書も幅広く】
写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステムで美しい表現を可能に。
【操作性に優れた2.7型タッチパネル】
見やすく使いやすい2.7型カラータッチパネルを搭載。パネルの角度調整が可能なチルト式で、設置場所の高低関係なく押しやすい仕様です。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
QRコードを読み込むだけで接続できる「QRコードダイレクト接続」が可能。スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【オモテとウラをまとめてプリントできる、自動両面プリント】
用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。
【素早く簡単コピー、1プッシュコピー】
ホーム画面からスタートボタンを押すだけでかんたんにコピーを実行できます。
【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン】
本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。

付属品インクボトル(Gl-31C/Gl-31M/Gl-31Y/Gl-31PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙) ※セットアップCD-ROM非同梱 質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約6.5 ホワイト 外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約416×363×177 解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi 連続印刷可能枚数1〜99枚 液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル) プリント方式インクジェット 給紙可能枚数最大:普通紙:100枚、郵便はがき:40枚 使用可能用紙サイズA4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、六切、2L判、L判、KG、スクエア(127mm)、スクエア(89mm)、ユーザー定義サイズ(幅55〜215.9mm、長さ89〜676mm) 給紙方式後トレイ RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1792 色数4色(独立インクタンク) グリーン購入法適合 商品タイプ複合機

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする