ORC21-H3-60 花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN 02723099

ORC21-H3-60 花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN 02723099
ORC21-H3-60 花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光 花魁JAPAN 02723099

花魁 LED フォグバルブⅡ 閃光

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード02723099品番ORC21-H3-60
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

純正相当の配光を再現
スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ
保安基準適合
6か月間のメーカー保証付き

用途フォグランプバルブ適合H3電圧(V)(対応)12/24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※補償の対象は製品本体のみ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする