onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02723817 品番NCP500SN33T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2.5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOPμA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●入力電圧 Min : 1.8 Vmm●長さ : 3.1mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする