イーサネットトランシーバ Microchip

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(490個) 仕様●インターフェース : トランシーバIC●トランシーバ数 : 1Mbps●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SQFN●ピン数 : 32●標準動作供給電圧 : 1.62 → 3.6 V●寸法 : 5.1 x 5.1 x 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃●LAN8741A 10/100イーサネットトランシーバ. Microchip製のLAN8741Aは高速イーサネットトランシーバICで●エネルギー効率の高いイーサネット規格IEEE802.3azに適合します。 このテクノロジーは非アクティブ状態中にPHYトランスミッタをスリープモードに設定することで●消費電力を節約します。 Microchip製のflexPWRRテクノロジーを採用することで●さらなる電源管理オプションが実現します。 他のLANデバイスに接続したときに●自動的にデバイスノードを正確に設定するテクノロジーである●HP製の自動MDI-Xも搭載しているので●特殊な「クロスオーバー」ケーブルが不要になります。 LAN8741Aは●自動ネゴシエーション●自動極性補正に対応し●MII/RMIIインターフェイスを備え●802.3と802.3uに対応します。. 特長. シングルチップイーサネットPHY エネルギー効率の高いイーサネット802.3azに適合 flexPWRRテクノロジー フレキシブルな電源管理アーキテクチャ HP製の自動MDIXサポート 確定的な100 Mb内部ループバック遅延(MIIモード) RMIIモード用の25 MHz水晶を使用して50 MHzの出力を使用 注文コード02724027 品番LAN8741AI-EN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は仕様・内容量5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●インターフェース : トランシーバIC●トランシーバ数 : 1Mbps●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SQFN●ピン数 : 32●標準動作供給電圧 : 1.62 → 3.6 V●寸法 : 5.1 x 5.1 x 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃●LAN8741A 10/100イーサネットトランシーバ. Microchip製のLAN8741Aは高速イーサネットトランシーバICで●エネルギー効率の高いイーサネット規格IEEE802.3azに適合します。 このテクノロジーは非アクティブ状態中にPHYトランスミッタをスリープモードに設定することで●消費電力を節約します。 Microchip製のflexPWRRテクノロジーを採用することで●さらなる電源管理オプションが実現します。 他のLANデバイスに接続したときに●自動的にデバイスノードを正確に設定するテクノロジーである●HP製の自動MDI-Xも搭載しているので●特殊な「クロスオーバー」ケーブルが不要になります。 LAN8741Aは●自動ネゴシエーション●自動極性補正に対応し●MII/RMIIインターフェイスを備え●802.3と802.3uに対応します。. 特長. シングルチップイーサネットPHY エネルギー効率の高いイーサネット802.3azに適合 flexPWRRテクノロジー フレキシブルな電源管理アーキテクチャ HP製の自動MDIXサポート 確定的な100 Mb内部ループバック遅延(MIIモード) RMIIモード用の25 MHz水晶を使用して50 MHzの出力を使用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする