onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
電圧レベルシフタ onsemi
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02724149
品番
NLSV1T34DFT2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装タイプ:表面実装●1チップ当たりのエレメント数:2●ピン数:5●ロジックタイプ:電圧 レベルトランスレータmm●低レベル出力電流 Max:24mA●高レベル出力電流 Max:-24mA●伝送:低電圧変換●伝播遅延テスト条件:15pF●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:3.3 ns @ 15 pF●動作温度 Max:+85 ℃●動作供給電圧 Min:0.9 V●動作温度 Min:-40 ℃●ON Semiconductor ラインドライバ
RoHS指令(10物質対応)
対応