村田製作所 3極コンデンサ 6A 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード02724350 品番NFE31PT222Z1E9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:NFE31P●NFE31Pシリーズ. 村田製作所のNFE31PTシリーズは、T字形回路EMI除去フィルタ製品です。定格電流が6 Aと大きく、DC抵抗が小さいので電圧降下が低く抑えられます。これにより、DC電源ラインでの使用に適しています。フェライトビーズ内蔵で、周辺回路との共振が最小限に抑えられます。貫通構造のコンデンサを採用しており、高周波特性に優れ、EMI抑制フィルタ向きです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする