onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
電圧レベルシフタ onsemi
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(75個)
注文コード
02724429
品番
MC74VHCT245ADTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
仕様
●論理回路:VHCT●実装タイプ:表面実装●1チップ当たりのエレメント数:1●出力タイプ:TTL●ロジックタイプ:バストランシーバmm●低レベル出力電流 Max:8mA●高レベル出力電流 Max:-8mA●伝播遅延テスト条件:50pF●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns @ 50 pF●動作温度 Max:+85 ℃●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応