ROHM
ROHMの 電子部品(オンボード)
ROHMの 能動部品
ROHMの ディスクリート
ローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
02724481
品番
RBR2MM40BTFTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123FL●最大連続 順方向電流:2A●ピーク逆繰返し電圧:40V●シリーズ:RBR2MM40BTF●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2
RoHS指令(10物質対応)
対応