電圧レベルシフタ onsemi

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02724551 品番MC100EPT622MNG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●論理回路:LVCMOS, LVTTL●実装タイプ:表面実装●1チップ当たりのエレメント数:10●出力タイプ:LVPECL●ロジックタイプ:電圧トランスレータmm●伝送:LVCMOS-LVPECL、LVTTL-LVPECL●動作供給電圧 Max:3.8 Vps●動作温度 Max: +85 ℃●動作供給電圧 Min:3 V●動作温度 Min:-40 ℃●ECLロジックレベルトランスレータ、ON Semiconductor. ECL、PECL、CML、LVDS、HSTL、HCSL、TTL、CMOSデバイスと接続する差動(ECL)ロジックレベルトランスレータ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする