村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:NFE61HT / PT●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 注文コード02724770 品番NFE61PT472C1H9L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:NFE61HT / PT●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする