onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 -1.2 → -37 V, 3 + Tab-Pin, LM337D2TR4G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード02724867 品番LM337D2TR4G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : -1.2 → -37 V●ラインレギュレーション : 0.04 %/V●ロードレギュレーション : 50 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 3 + TabV●出力タイプ : 可変●寸法 : 10.23 x 9.34 x 4.57mm●高さ : 4.57mm●幅 : 9.34mm●出力電流: 1.5 A 超 出力は -1.2 → -37 V の範囲で調整可能 内部の熱的過負荷保護 内部短絡電流制限定(温度あり 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電圧用途向けのフローティング動作 多数の固定電圧のストッキングを除去します 表面実装 D2PAK パッケージ及び標準 3 リードトランジスタパッケージで提供されます 鉛フリーパッケージを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする