onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 8-Pin, LM2931CDR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード02724971 品番LM2931CDR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 1.5 mV/V●精度 : ±5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●基準電圧 : 1.26V●出力タイプ : 可変●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 5mm●可変リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする