onsemi 電圧監視 IC 1チャンネル, 4.5V, 低下電圧 検出器, 8-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(98個) 仕様●電圧管理タイプ : 低下電圧 検出器●管理数 : 1●ウォッチドッグタイマー : なし●手動リセット : なし●最大リセット閾値電圧 : 4.7V●最小リセット閾値電圧 : 4.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 6.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor 注文コード02725025 品番MC33064D-5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・内容量3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●電圧管理タイプ : 低下電圧 検出器●管理数 : 1●ウォッチドッグタイマー : なし●手動リセット : なし●最大リセット閾値電圧 : 4.7V●最小リセット閾値電圧 : 4.5V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 6.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●マイクロプロセッサ監視/リセット回路●On Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする