MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の ディスクリート
村田製作所 3極コンデンサ 2A 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
仕様
●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:NFE61HT / PT●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
注文コード
02725050
品番
NFE61PT102E1H9L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
仕様・内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:NFE61HT / PT●NFE61HT / PT. 直流電圧用のSMD EMIフィルタコンデンサ 高電流タイプ 通信機器、テレビ、カムコーダ用
RoHS指令(10物質対応)
対応