丸スペーサ HARWIN 本体高さ6mm ポリアミド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2000個) 注文コード02725260 品番R30-6700694
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
仕様●本体高さ:6mm●材質:ポリアミド●内径:3.2mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする