NORGREN
NORGRENの 電子部品(オンボード)
NORGRENの 能動部品
NORGRENの ディスクリート
逆止弁 S/521シリーズ Norgren
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02725366
品番
S/521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 1/4 メス●コンセント接続タイプ:スレッド●メーカーシリーズ:S/521●ネジアウトレット接続:G 1/4 メス●クラッキング圧:<0.1バール●ネジインレットジェンダー:メス●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Max:+80℃●ネジアウトレットジェンダー:メス●ネジインレットネジサイズ:1/4インチ●ボディ材質:真鍮℃●IMI Norgren