マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-マイクロワイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード02725506 品番93LC56B-I/SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作温度 Min:-40 ℃年●93AA56B/93C56B/93LC56B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA56B/93C56B/93LC56Bファミリのデバイスは、2 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 16ビット x 128構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする