村田製作所 シグナルフィルタ表面実装16 V dc4A NFM21Pシリーズ0805 (2012M)2mm-40℃+85℃はんだパッド2 x 1.25 x 0.85mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード02726005 品番NFM21PC105B1C3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●シリーズ:NFM21P●NFM21Pシリーズフィルタ . 連続電圧ラインからEMIを除去する静電容量フィルタです。 強電流タイプです。 用途: 通信及びIT装置 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする