onsemi, EEPROM 1Mbit シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード02726048 品番CAT24M01HU5I-GT3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : UDFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 128 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 1.8 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 2 x 0.5mm●自動車規格 : AEC-Q100ns●EEPROMシリアルI2C●ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする